67083424-ANELLO DI TENUTA WA 55,0X 90,0X 8,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67083424
Rubix:999210730028902
Produttore:67083424
67083424-ANELLO DI TENUTA WA 55,0X 90,0X 8,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67083424-ANELLO DI TENUTA WA 55,0X 90,0X 8,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 1,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione