Riferimenti
Gapi:A 32X45X7 NBR75
Rubix:999190900021959


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A992K7-ANELLO DI TENUTA A 32X45X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore