49383632-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X72,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Tenuta per albero

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383632
Rubix:999180500071008
Produttore:49383632
49383632-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X72,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383632-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X72,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Le tenute radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La tenuta è costituita da una cuffia in gomma, un anello di irrigidimento metallico e una molla elicoidale ad anello.
Le tenute radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La tenuta è costituita da una cuffia in gomma, un anello di irrigidimento metallico e una molla elicoidale ad anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Codice doganale84842000
1,07 IVA esclusa
/ Unità
1,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore