Riferimenti
Anyseals:350548
Rubix:999240528039790


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : TENUTA ROTANTE 90X110X12 FKM STANDARD 350548
Materiale : FPM.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | fepm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione