Riferimenti
Gapi:A 60X100X13 NBR75
Rubix:999190900022116
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AJ20K7-ANELLO DI TENUTA A 60X100X13 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,03 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 28,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

