67204539-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 80,0X110,0X10,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67204539
Rubix:170000000972985
Produttore:WAS 80,00 110,00 10,00 FP8084
67204539-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 80,0X110,0X10,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67204539-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 80,0X110,0X10,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro di protezione sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza10 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
€ 13,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore