49383833-ANELLO DI TENUTA WA 14,0X25,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di tenuta dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383833
Rubix:999180500071032
Produttore:49383833
49383833-ANELLO DI TENUTA WA 14,0X25,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383833-ANELLO DI TENUTA WA 14,0X25,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno14 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza5 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Codice doganale84842000
0,42 IVA esclusa
/ Unità
0,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione