Riferimenti
Gapi:A018028G
Rubix:999190900021876
Produttore:14A365K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A365K7-ANELLO DI TENUTA A 18X28X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore