67027680-ANELLO DI TENUTA WA 128,0X150,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67027680
Rubix:999180500071278
Produttore:67027680
67027680-ANELLO DI TENUTA WA 128,0X150,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno128 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67027680-ANELLO DI TENUTA WA 128,0X150,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso97 g
Diametro interno128 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,19 IVA esclusa
/ Unità
5,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione