4730 GSM 25-32-4 NBR

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:A025032C
Rubix:999190900043746
4730 GSM 25-32-4 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Materialenbr

Documenti

Dettagli del prodotto : 4730 GSM 25-32-4 NBR


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Materialenbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore