TEN. ROT. MIM D.INT: 35.00 MM D.EST: 45.00 MM H: 4.00 MM MAT: NBR 29515
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:29515
Rubix:999221201000177
Produttore:29515
Documenti
Dettagli del prodotto : TEN. ROT. MIM D.INT: 35.00 MM D.EST: 45.00 MM H: 4.00 MM MAT: NBR 29515
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

