49403338-ANELLO DI TENUTA WA 30,0X52,0X7,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49403338
Rubix:160000000412996
Produttore:49403338
49403338-ANELLO DI TENUTA WA 30,0X52,0X7,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49403338-ANELLO DI TENUTA WA 30,0X52,0X7,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza7 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 4,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore