40413167-PARAOLIO BAUMSL AS 55X70X8 FKM

Simmerring BA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:40413167
Rubix:160000000437683
Produttore:40413167
40413167-PARAOLIO BAUMSL AS 55X70X8 FKM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 40413167-PARAOLIO BAUMSL AS 55X70X8 FKM


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da una cuffia in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza8 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Codice doganale84842000
€ 24,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione