ARTICOLO 67186290

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67186290
Rubix:999250613003640
Produttore:67186290
ARTICOLO 67186290

Riepilogo info tecniche

Diametro interno64 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 67186290


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41 g
Diametro interno64 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione