67057039-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 9,0X17,0X4,5 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione dell'albero (W B NBR 70 NERO FSGS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67057039
Rubix:999180500071890
Produttore:67057039
67057039-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 9,0X17,0X4,5 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67057039-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 9,0X17,0X4,5 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza4,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna dell'armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 0,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione