67174172-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM02 2T 25,00X42,00X4,00 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)

O-Ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67174172
Rubix:999210420072142
Produttore:67174172
67174172-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM02 2T 25,00X42,00X4,00 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67174172-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM02 2T 25,00X42,00X4,00 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)


Le VRM 02 sono guarnizioni assiali composte da 2 sezioni, un anello metallico rivestito e un elemento di tenuta in elastomero vulcanizzato in stampo. L'anello metallico protegge la guarnizione in elastomero da eventuali danni, funge da supporto e sostegno per la guarnizione in elastomero e contemporaneamente funge da flinger. La guarnizione in elastomero non è saldamente incollata all'anello metallico, ma è tesa su di esso ed è inoltre trattenuta dalla flangia assiale. Con il VRM 02 l'anello metallico è esteso in direzione assiale sulla guaina esterna. In combinazione con la scanalatura di circolazione nella superficie di scorrimento, si crea un'ulteriore tenuta a labirinto.

Applicazioni

Ingegneria meccanica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza6 mm
Materialenbr
Codice doganale40169300
€ 1,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione