67046418-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 40,0X47,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67046418
Rubix:999180500071806
Produttore:67046418
67046418-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 40,0X47,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67046418-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 40,0X47,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)


Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza5 mm
Materialenbr
Esecuzionegiunto con armatura metallica incassata senza molla
Paese d'origineTW
0,60 IVA esclusa
/ Unità
0,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione