Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40411024
Rubix:160000000435655
Produttore:40411024


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40411024-PARAOLIO BAUM B2PT 115X150X12 NBR
40411024 PARAOLIO BAUM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione