49404611-ANELLO DI TENUTA 40X80X10 VITON

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49404611
Rubix:999210420061900
Produttore:49404611
49404611-ANELLO DI TENUTA 40X80X10 VITON
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49404611-ANELLO DI TENUTA 40X80X10 VITON


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,70 IVA esclusa
/ Unità
14,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore