Riferimenti
Gapi:A075110P
Rubix:999190900022150
Produttore:14AL70K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AL70K7-ANELLO DI TENUTA A 75X110X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore