14AL16K7-ANELLO DI TENUTA A 72X100X10 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gapi:A072100N
Rubix:999190900022143
Produttore:14AL16K7
14AL16K7-ANELLO DI TENUTA A 72X100X10 NBR75
Riepilogo info tecniche
Diametro interno72 mm
Diametro esterno100 mm
Materialenbr
Documenti

Dettagli del prodotto : 14AL16K7-ANELLO DI TENUTA A 72X100X10 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:72.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno72 mm
Diametro esterno100 mm
Materialenbr
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,30 IVA esclusa
/ Unità
2,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore