Riferimenti
SKF:45X62X8 HMS5 RG
Rubix:160000000416402
Produttore:510791
EAN:7316572034125


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 45X62X8 HMS5 RG
ANELLI TENUTA RADIALI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione