67035290-V-RING VL 250 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67035290
Rubix:999180600107950
Produttore:67035290


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 225 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 238 mm |
| Larghezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67035290-V-RING VL 250 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VL Diametro Interno:225.00 mm Diametro Esterno:238.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46 g |
|---|---|
| Diametro interno | 225 mm |
| Diametro esterno | 238 mm |
| Larghezza | 10,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione