Riferimenti
Gapi:A015040NSC
Rubix:999190900021855
Produttore:14A260K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A260K7-ANELLO DI TENUTA A 15X40X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,13 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 16,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

