67034919-V-RING VA 220 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67034919
Rubix:160000000446370
Produttore:67034919


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 198 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 228 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67034919-V-RING VA 220 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:198.00 mm Diametro Esterno:228.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 253 g |
|---|---|
| Diametro interno | 198 mm |
| Diametro esterno | 228 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione