14IK96K7-ANELLO DI TENUTA AS 70X110X12 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A070110PP
Rubix:999190900022331
Produttore:14IK96K7
14IK96K7-ANELLO DI TENUTA AS 70X110X12 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14IK96K7-ANELLO DI TENUTA AS 70X110X12 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere: Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Pressione0,5 bar
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Temperatura massima115 °C
NormaDIN 3760
29,70 IVA esclusa
/ 10 Unità
36,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione