Riferimenti
Gapi:A 150X180X13 NBR75
Rubix:999190900022213


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AS13K7-ANELLO DI TENUTA A 150X180X13 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 115 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,64 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 49,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione