49471322-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 25,0X42,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49471322
Rubix:160000000420661
Produttore:49471322
49471322-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 25,0X42,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49471322-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 25,0X42,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm

Applicazioni

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore