67037964-V-RING VA 130 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67037964
Rubix:160000000446361
Produttore:67037964


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 117 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 131 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67037964-V-RING VA 130 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:117.00 mm Diametro Esterno:131.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Diametro interno | 117 mm |
| Diametro esterno | 131 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione