Riferimenti
Gapi:A070090NV
Rubix:999190900022135
Produttore:14AK65G7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AK65G7-ANELLO DI TENUTA A 70X90X10 FPM75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

