Riferimenti
Gapi:A008016G
Rubix:999190900021821
Produttore:14A063K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A063K7-ANELLO DI TENUTA A 8X16X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:16.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,42 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 29,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

