49405054-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 60,0X80,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:67021156
Rubix:170000000972980
Produttore:67021156
49405054-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 60,0X80,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49405054-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 60,0X80,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso46 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,44 IVA esclusa
/ Unità
7,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione