67189351-ANELLO DI TENUTA WA 45,0X85,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67189351
Rubix:160000000420078
Produttore:67189351
67189351-ANELLO DI TENUTA WA 45,0X85,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67189351-ANELLO DI TENUTA WA 45,0X85,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,43 IVA esclusa
/ Unità
2,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore