14A287K7-ANELLO DI TENUTA A 16X28X7 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A 16X28X7 NBR75
Rubix:999190900021859
14A287K7-ANELLO DI TENUTA A 16X28X7 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14A287K7-ANELLO DI TENUTA A 16X28X7 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Pressione0,5 bar
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Temperatura massima115 °C
NormaISO R 1629
0,55 IVA esclusa
/ Unità
0,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore