Riferimenti
Gapi:A 35X60X10 FPM75
Rubix:999190900021980


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AB41G7-ANELLO DI TENUTA 35X60X10 VITON
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione