49469043-PARAOLIO BAUM5SLX2 AS 65X85X10 X2 NBR
Simmerring BASL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5SLX2 65,00 85,00 10,00 902
Rubix:999230703001758
Produttore:49469043


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49469043-PARAOLIO BAUM5SLX2 AS 65X85X10 X2 NBR
• Costruzione standard conforme alla norma DIN 3760
• Con molla di tensione
• Rivestimento esterno gommato
• Con labbro di protezione
• Con molla di tensione
• Rivestimento esterno gommato
• Con labbro di protezione
72 NBR 902
Punti di forza
Eccellente tenuta statica in caso di fluidi a bassa viscosità o gassosi.
Applicazioni
• Riduttori industriali
• Assi (con esposizione moderata allo sporco)
• Utensili elettrici
• Riduttori di macchine agricole e da costruzione
• Assi (con esposizione moderata allo sporco)
• Utensili elettrici
• Riduttori di macchine agricole e da costruzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione