67039726-ANELLO DI TENUTA WA 52,0X68,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67039726
Rubix:160000000420555
Produttore:67039726
67039726-ANELLO DI TENUTA WA 52,0X68,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67039726-ANELLO DI TENUTA WA 52,0X68,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Diametro interno52 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 1,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione