Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:050,00X070,00X10,00 WA NBR
Rubix:999250613003671
Produttore:196481


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 196481
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione