Riferimenti
Gapi:A 40X65X10 NBR75
Rubix:999190900022017


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AD51K7-ANELLO DI TENUTA A 40X65X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore