Riferimenti
F.P. Milano:A020035GA
Rubix:170000000681290
Documenti
Dettagli del prodotto : 706 G 20-35-7 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

