Riferimenti
Gapi:A100130P
Rubix:999190900022189
Produttore:14AP38K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AP38K7-ANELLO DI TENUTA A 100X130X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 20 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore