Riferimenti
Dichtomatik:A300340Z
Rubix:170000000674801
Documenti
Dettagli del prodotto : 17BIS G 300-340-18 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:300.00 mm Diametro Esterno:340.00 mm Altezza Sede:18.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

