Riferimenti
Gapi:A032055N
Rubix:999190900021965
Produttore:14AA26K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AA26K7-ANELLO DI TENUTA A 32X55X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore