49471931-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 55,0X75,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49471931
Rubix:160000000420734
Produttore:WAS 55,00 75,00 10,00 NB70C4
49471931-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 55,0X75,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49471931-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 55,0X75,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro di protezione sul lato aria. Il WAS è una tenuta per albero rotante a singola azione per alberi rotanti o girevoli, con labbro di tenuta protettivo sul lato rivolto verso il fluido, contro l'accumulo di sporcizia dall'esterno. La guaina esterna in elastomero offre una buona tenuta statica, un buon bilanciamento dell'espansione termica, ad esempio, in alloggiamenti in metallo leggero, una migliore tenuta con una maggiore rugosità e una tenuta sicura per gli alloggiamenti divisi, nonché una buona tenuta statica con fluidi sottili o fluidi gassosi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione