67188196-RASCHIATORE AE40 25,0 33,6 5,3 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Raschietto, singolo (A E 40 NBR 90)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67188196
Rubix:160000000446409
Produttore:67188196


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33,6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67188196-RASCHIATORE AE40 25,0 33,6 5,3 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Tergicristallo Sealomatic in NBR con durezza Shore 90
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 33,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione