67027630-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 400,0X450,0X20,0 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803412)
Guarnizione dell'albero (W C NBR 70 BLACK FSGS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67027630
Rubix:999180500071277
Produttore:W 400 x 450 x 20 C NBR 80 FSGS


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 450 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 67027630-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 400,0X450,0X20,0 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803412)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1438 g |
|---|---|
| Diametro interno | 400 mm |
| Diametro esterno | 450 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione