67081106-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 85,0X140,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67081106
Rubix:999210420070009
Produttore:67081106
67081106-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 85,0X140,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67081106-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 85,0X140,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso132 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
3,25 IVA esclusa
/ Unità
3,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione