Riferimenti
Gapi:A018032GP
Rubix:999190900022231
Produttore:14I374K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I374K7-ANELLO DI TENUTA AS 18X32X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione dell'armatura a doppio labbro e a doppia molla |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,00 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 14,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione