Riferimenti
F.P. Milano:A070110N
Rubix:170000000677864
Documenti
Dettagli del prodotto : 336 G 70-110-10 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

