180V G 45-80-10 FKM

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:180V
Rubix:170000000674824
180V G 45-80-10 FKM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno80 mm
Materialefkm/fpm

Documenti

Dettagli del prodotto : 180V G 45-80-10 FKM


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FPM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno80 mm
Materialefkm/fpm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione